絞り込み
くわえられる呼び寸法
  • 350
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 25(21)
  • 32(27)
  • 40(37)
  • 50(38)
  • 65(26)
  • 80(26)
  • 90(5)
  • 100(20)
  • 125(6)
  • 150(12)
  • 200(8)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 450(7)
  • 600(8)
  • 900(4)
  • その他(24)
くわえられる管径(Φmm)
  • 38(2)
  • 53(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
全長(mm)
  • 316(1)
  • 325(1)
  • 350(2)
  • 472(1)
  • 530(1)
  • 620(1)
  • 833(1)
ブランド
  • アーム[作業工具](2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • KTC(1)
  • 東日製作所(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
パイプレンチ KTCパイプレンチKTC(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
アルミストレートパイプレンチ 814 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 814RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所パイレンヘッドトルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
アルミオフセットパイプレンチ 14OFF RIDGID(日本エマソン)アルミオフセットパイプレンチ 14OFFRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-8730種別パイプレンチ幅(mm)75全長(mm)350質量(kg)0.94高さ(mm)15サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
配管用レンチ