絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 71(1)
  • 76(3)
  • 77(5)
  • 78(1)
  • 80(13)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 87(1)
  • 105(1)
くわえられる呼び寸法
  • 65
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 25(21)
  • 32(27)
  • 40(37)
  • 50(38)
  • 80(26)
  • 90(5)
  • 100(19)
  • 125(6)
  • 150(12)
  • 200(7)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 350(7)
  • 450(7)
  • 600(8)
  • 900(4)
  • その他(24)
全長(mm)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(8)
  • 600(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • スーパーツール(5)
  • HIT(ヒット)(5)
  • TRUSCO(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミパイプレンチ SK11アルミパイプレンチSK11
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
グリップレンチ TRUSCOグリップレンチTRUSCO
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)タテ型 アルミ パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドパイプレンチ E-18  (強力型) RIDGID(日本エマソン)エンドパイプレンチ E-18 (強力型)RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
用途配管継手などの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65Aトラスコ品番423-2968材質全長(mm)450質量(kg)2.6
アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン)アルミエンドパイプレンチ E-918RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)76呼び寸法(くわえられる管)6~65Aトラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 グリーン アルミパイプレンチHIT(ヒット)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
たて型アルミワイドパイレン トップ工業たて型アルミワイドパイレントップ工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
配管用レンチ