配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パイプレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所パイレンヘッドトルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
チェンレンチ ヒット商事チェンレンチヒット商事
53,980税込59,378
1丁
5日以内出荷
作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。
用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。材質特殊鋼
アルミストレートパイプレンチ 848 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 848RIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)
トラスコ品番120-9124種別パイプレンチ寸法(mm)1200質量(kg)8.4能力6
アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 836RIDGID(日本エマソン)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
チェーンレンチ HIT(ヒット)チェーンレンチHIT(ヒット)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。外径(mm)(くわえられる管)34~320呼び寸法(くわえられる管)1~12Bトラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450チェーン長(mm)1170
強力型パイプレンチ エスコ強力型パイプレンチエスコ
52,200税込57,420
1本
翌日出荷
鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセットエスコ
56,700税込62,370
1ケース
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
C-36 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)C-36 チェーンレンチRIDGID(日本エマソン)
74,980税込82,478
1丁
当日出荷
強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
34-508mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-508mm/710mm チェーンレンチエスコ
78,300税込86,130
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740アズワン品番64-2221-93パイプ外径(Φmm)34~508
34-320mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-320mm/710mm チェーンレンチエスコ
70,300税込77,330
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。質量(kg)6.45ベルト長さ(mm)1170ハンドル長さ(mm)710アズワン品番64-2221-92パイプ外径(Φmm)34~320
167mm/1200mm 強力型パイプレンチ エスコ167mm/1200mm 強力型パイプレンチエスコ
76,200税込83,820
1個
当日出荷
全長(mm)1200質量(kg)15.6アズワン品番64-2221-83パイプ外径(Φmm)167
パイプレンチ イチネンTASCOパイプレンチイチネンTASCO
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
E-36 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-36 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
強力型。オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
くわえられる管径(Φmm)~125外径(Φmm)くわえられる管:~140全長(mm)900質量(kg)8.7くわえられる管径(inch)~5モデル番号:E-36
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2 RIDGID(日本エマソン)コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2RIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1丁
当日出荷
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50Aトラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3
強力型ストレートパイプレンチ 36HD RIDGID(日本エマソン)強力型ストレートパイプレンチ 36HDRIDGID(日本エマソン)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法10~125Aトラスコ品番121-1064種別パイプレンチ全長(mm)900質量(kg)8.7
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
チェンレンチ HIT(ヒット)チェンレンチHIT(ヒット)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-0744RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチエルゴハンドル BAHCO(バーコ)パイプレンチエルゴハンドルBAHCO(バーコ)
83,980税込92,378
1セット(5個)
3日以内出荷
質量(kg)1
パイプレンチ BAHCO(バーコ)パイプレンチBAHCO(バーコ)
55,980税込61,578
1セット(5個)
3日以内出荷
材質特殊金属
900mm 強力型チェーンレンチ エスコ900mm 強力型チェーンレンチエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546WR-36
配管用レンチ