絞り込み
全長(mm)
- 150(1)
- 200(2)
- 230(1)
- 250(5)
- 300(4)
- 350(3)
- 450(4)
- 600(2)
- 900(1)
- 915(1)
- 1200(1)
くわえられる管径(Φmm)
- 25(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 70(1)
- 72(1)
- 76(1)
- 90(1)
- 103(1)
- 140(1)
- 144(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- RIDGID(日本エマソン)(43)
- HIT(ヒット)(12)
- MCC(松阪鉄工所)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- スーパーツール(5)
- TRUSCO(3)
- WILLIAMS(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- アーム[作業工具](2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- HAMACO(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
200(2)
230(1)
250(5)
300(4)
350(3)
450(4)
600(2)
900(1)
915(1)
1200(1)

600mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
200mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥14,900税込¥16,3901丁翌日出荷全長(mm)450質量(kg)1.2歯幅(mm)25最大口開き(mm)70パイプ外径(Φmm)34~61
110mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷アルミ合金製のハンドルで軽量です仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼全長(mm)呼び:900質量(kg)4.3パイプ外径(Φmm)110
22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥10,100税込¥11,1101丁翌日出荷全長(mm)350質量(kg)0.8歯幅(mm)23最大口開き(mm)51パイプ外径(Φmm)22~49
17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥9,480税込¥10,4281丁翌日出荷全長(mm)300質量(kg)0.6歯幅(mm)21最大口開き(mm)45パイプ外径(Φmm)17~34
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
300mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
強力型パイプレンチ
エスコ¥52,200税込¥57,4201本翌日出荷鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
パイプレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥153,700税込¥169,0701丁翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥21,800~税込¥23,980~1本翌々日出荷天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
エンドパイプレンチ (アルミ合金)
エスコ¥14,700税込¥16,1701丁翌々日出荷ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1本翌日出荷ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
伸縮式パイプレンチ
エスコ¥5,940税込¥6,5341丁翌日出荷ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥18,400税込¥20,2401丁当日出荷仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103パイプ外径(Φmm)89
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷軽量かつ耐久性に優れています全長(mm)450質量(kg)1.4パイプ外径(Φmm)77
49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷狭い場所や、床近くでの配管工事に材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49










![[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540079-210428-02.jpg)



























![[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540097-210428-02.jpg)
![[EA546DE-14A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540088-210428-02.jpg)
![[EA546DE-10A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540063-210428-02.jpg)
![[EA546DE-18A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540054-210428-02.jpg)
![[EA546DE-14A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540045-210428-02.jpg)
![[EA546DE-12A用] 替刃(上あご) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540036-210428-02.jpg)
![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)