絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 25(1)
- 44(3)
- 46(1)
- 47(2)
- 48(3)
- 49(1)
- 65(1)
- 70(1)
くわえられる呼び寸法
- 32
- 15(3)
- 20(2)
- 25(8)
- 40(9)
- 50(5)
- 80(7)
- 100(4)
- 125(1)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(1)
- 450(2)
- 600(2)
- 900(1)
- その他(3)
全長(mm)
- 254(1)
- 300(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- スーパーツール(1)
- HIT(ヒット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
44(3)
46(1)
47(2)
48(3)
49(1)
65(1)
70(1)

コーナレンチスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。歯幅(mm)13
コーナレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
アングルコーナーレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。寸法(mm)300歯幅(mm)13口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A















![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)