24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえられる管径(Φmm)から絞り込む
モーターレンチ スーパーツールモーターレンチスーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツールワイドモーターレンチ 薄型軽量スーパーツール(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
縦型モーターレンチ トップ工業縦型モーターレンチトップ工業
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
早送りワイドモーターレンチ スーパーツール早送りワイドモーターレンチスーパーツール(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460口深(mm)48
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツールラチェット式たて型アルミモーターレンチスーパーツール(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)メタルワイドレンチ92MCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
モーターレンチ SK11モーターレンチSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
たて型モーターレンチ SK11たて型モーターレンチSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
アルミ製モーターレンチ スーパーツールアルミ製モーターレンチスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
ライトモーターレンチ シール付 トップ工業ライトモーターレンチ シール付トップ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツールアルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)モータレンチアルミクイックMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量、なんと280gアルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
開き幅(mm)0~70トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業モーターレンチ 230mm シール付トップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ イチネンTASCOアルミ立型ラチェット式モーターレンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ) スーパーツールアタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)スーパーツール
498税込548
1セット
3日以内出荷
ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
モーターレンチ CRAB TOOLモーターレンチCRAB TOOL
4,098税込4,508
1個
当日出荷
装飾用大型ナットに最適。
用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
モーターレンチ イチネンTASCOモーターレンチイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様メッキ品や銅、真鍮などの軟質ナットを締め付けるのに最適です。280最大開口(mm)70
アルミたて型モータレンチ HIT(ヒット)アルミたて型モータレンチHIT(ヒット)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
最大口開き(mm)16~68全長(mm)198口深(mm)62質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業ハンドル交換式たて型モーターレンチトップ工業
41,980税込46,178
1丁
翌々日出荷
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に最大口開き(mm)93トラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

モーターレンチ