絞り込み
エコロジープロダクト
「くわえられる管径(Φmm)」から絞り込む

モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
ワイドモーターレンチ 薄型軽量
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
早送りワイドモーターレンチ
スーパーツール(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460口深(mm)48
たて型モーターレンチ
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
メタルワイドレンチ92
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
モーターレンチ 280mm シール付
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
たて型クイックワイドモーターレンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
たて型モーターレンチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー口深(mm)44
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)
トップ工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製モーターレンチ
スーパーツール¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
モータレンチアルミクイック
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。開き幅(mm)0~70トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
ライトモーターレンチ シール付
トップ工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)
スーパーツール¥498税込¥5481セット3日以内出荷ナットに傷を付けない。ナットの保持に。用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最大口開き(mm)16~68全長(mm)198口深(mm)62質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
ハンドル交換式たて型モーターレンチ
トップ工業¥34,980税込¥38,4781丁翌々日出荷くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。用途水道・配管の施工に最大口開き(mm)93トラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70





























![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)