絞り込み
ポート数
  • 6
  • 4(9)
  • 5(5)
  • 8(35)
  • 10(33)
  • 12(15)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(30)
  • 18(5)
  • 20(10)
  • 24(39)
  • 26(6)
  • 28(13)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 44(3)
  • 48(21)
  • 52(4)
ブランド
  • PLANET Technology(5)
  • TRENDnet(3)
  • NEC(2)
  • QNAP(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • パナソニックEWネットワークス(1)
伝送速度
  • ギガビット(6)
マグネット
  • 別売(1)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
  • 電源内蔵(5)
材質
  • 金属(メタル)(4)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチングハブ :「SFP」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(9)
6
8(35)
10(33)
12(15)
16(30)
20(10)
24(39)
28(13)
48(21)
ポート数をもっと見る
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載

    ダイヤトレンド
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    3日以内出荷
    耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
    規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
  • 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology

    産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付

    PLANET Technology
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)442規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3xポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • スイッチングハブ  ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology

    スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付

    PLANET Technology
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)398規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート電源DC5V 1A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ウォールマウント電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 PLANET Technology

    Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源

    PLANET Technology
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)425規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付) TRENDnet

    6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付)

    TRENDnet
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    IP50準拠の堅牢な金属製筐体を備え、-40~75℃の過酷な産業環境でも安定した動作を実現。過負荷電流保護付きの冗長電源入力と停電アラームリレーにより、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。高速デバイス接続用の2.5Gおよび10GLANポートと、バックボーンファイバーネットワーキングアプリケーション用の10G SFP+ポートを備えています。オートネゴシエーション | VLANパススルーをサポート | 自動ストア&フォワード・アーキテクチャ | 自動アドレス学習とアドレスエージング
    仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケースセット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット寸法(mm)120×98×30材質(本体)IP50メタル質量(g)496規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3zポート数6電源9 - 60V DC接続方式1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps最大消費電力(W)12.8インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台取付け方法DINレール取付、壁面取付対応動作温度(℃)-40~75転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6)
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート SFP 1ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)623出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)635出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • MGA-ML4TWPoE++ パナソニックEWネットワークス

    MGA-ML4TWPoE++

    パナソニックEWネットワークス
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    8日以内出荷
    100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
    仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード材質SECC(ケース)ポート数6(標準)接続方式100M/1000M/2.5G/5G電源供給方式電源内蔵マグネット別売
  • QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
  • QNAP プラグアンドプレイスイッチ QNAP

    QNAP プラグアンドプレイスイッチ

    QNAP
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-2104-2Sは、手軽に使えるアンマネージドスイッチで、2ポートの10GbE SFP+および4ポートの2.5GbE RJ45を装備、各種帯域幅のニーズに応える幅広いデバイスに接続することで、ネットワーク環境のアップグレードが可能です。高性能および優れた機能を備えたQSW-2104-2Sは、ホームまたは仕事場において、リーズナブルな高速ネットワーク環境を構築するのに理想的です。
    仕様●10GbE SFP+:2●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbpsポート数6スイッチ60Gbps電源アダプター最大消費電力(W)12入力電源DCRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1A
  • 産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ TRENDnet

    産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ

    TRENDnet
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強い|広い温度範囲で動作
    取付方式DINレール取付け接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ TRENDnet

    産業用ギガ L2マネージドスイッチングハブ

    TRENDnet
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    TRENDnetの産業用ギガビットL2マネージドDINレール・スイッチ・シリーズは、高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMP監視をサポートしています。高度なマネージド・スイッチ機能には、ポートをグループ化してスイッチ間の帯域幅を拡大するLACP、仮想LANグループをセグメント化して分離するVLAN、トラフィックの優先順位付けを行うQoS、ポート帯域幅の制御、SNMPモニタリングなどがあり、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azスイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビットスロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NEC

    QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ

    NEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
fp管特集
おすすめ人気ランキング
スイッチングハブ