絞り込み
ポート数
  • 10
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(34)
  • 6(9)
  • 8(58)
  • 12(7)
  • 16(27)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 24(33)
  • 26(6)
  • 27(2)
  • 28(8)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(15)
  • 52(3)
ブランド
  • TP-LINK(6)
  • PLANET Technology(5)
  • Vivotek(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • NETGEAR(2)
  • TRENDnet(2)
  • NEC(1)
  • StarTech.com(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ブラックボックス(1)
伝送速度
  • ギガビット(12)
電源供給方式
  • ACアダプター(5)
  • 電源内蔵(5)
マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
材質
  • 金属(メタル)(9)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチングハブ :「poe」の検索結果

関連キーワード
  • poeハブ
  • poeスイッチングハブ
  • poe給電ハブ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(11)
5(34)
6(9)
8(58)
10
12(7)
16(27)
24(33)
28(8)
48(15)
ポート数をもっと見る
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付PLANET Technology
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基材質筐体:金属電源(V)AC100~240ポート数最大10接続方式1000M最大消費電力(W)169色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート同梱MACアドレス登録数8192件RoHS指令(10物質対応)対応
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+TP-LINK
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPFTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。 【英語パッケージ 法人限定】 8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。 L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、 合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 8ポート ギガ1ポート SFP1ポート 電源内蔵 専用ACコード付PLANET Technology
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート材質(ケース)メタル質量(g)1220電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at仕様ハードウェアバージョン2出力(W)最大120対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
GS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応 NETGEARGS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応NETGEAR
32,980税込36,278
1個
欠品中
ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
接続方式ギガビットポート数10
10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
GS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチ NETGEARGS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチNETGEAR
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
PoE+対応ギガビット 8ポート L2+ スマートスイッチ。ギガビットポートx8ポート、SFPスロットx2ポート。1-8ポートがPoE+給電に対応(パワーバジェット:190W)。スタティックルーティング機能搭載によりVLAN間ルーティング可能で小規模なネットワークであればL3スイッチが不要になります。IP ACL/QoS(Quality of Service)搭載。コンパクト1U筐体、19インチラックマウントキット付属。電源内蔵。
ポート数ギガビットポート :8(PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート :8)、SFPポート :2接続方式10.0Gbps
8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応 StarTech.com8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応StarTech.com
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューションビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張倉庫など空調がない産業環境に対応材質メタルポート数10接続方式2Gbps(フルデュプレックス)電源供給方式端子台キットまたはACアダプター(別売)マグネットなし
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート 24-57V TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート 24-57VTRENDnet
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け電源(V)DC24~57規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2スロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) TP-LINKギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)TP-LINK
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート af/atPLANET Technology
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1004出力(W)最大144規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)電源DC48~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.43MB) (1.26MB)動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/at PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/atPLANET Technology
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at出力(W)最大240仕様ハードウェアバージョン2対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポートTRENDnet
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
ポート数10接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットあり
PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ ブラックボックスPoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ブラックボックス
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ギガビット対応のPoEスイッチです。
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠PoE+RJ45ポートx8ギガビットRJ45ポートx1、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離。・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
材質金属ポート数10接続方式ギガビット
10ポート PoE Switch Vivotek10ポート PoE SwitchVivotek
36,980税込40,678
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応
AW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P) VivotekAW-GEV-108A-130 8P マネージドPoEスイッチ (8P PoE + 2P)Vivotek
96,980税込106,678
1個
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
スイッチングハブ