「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: スイッチングハブ伝送速度: 100/10Mbpsすべて解除
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK 当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK 当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質 金属製 ポート数 6 接続方式 ~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
産業用PoEスイッチングハブ ダイヤトレンド 当日出荷
5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質 メタル 電源(V) DC48~57(逆極性保護) ポート数 RJ-45:5ポート 電力(W) PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠) 接続方式 10Base-T/100Base-TX 材質(ケース) IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:27.4×95×122 機能 管理機能なし 最大消費電力(W) 5(PoE無)/125(PoE有) 動作温度(℃) -25~70 アズワン品番 64-8202-72 ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 8日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。
全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。
オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式 10/100/1000Base-T ポート数 16 仕様 PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品 GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg) 0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286×102×27 最大消費電力(W) 90 設置方法 デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 4.94W/Gbps 取得規格 VCCI Class A 動作温度(℃) 0~40
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 4日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式 10/100/1000Base-T ポート数 16 仕様 PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス 付属品 GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 質量(kg) 0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286×102×27 最大消費電力(W) 200 設置方法 デスクトップ/壁掛け/ラックマウント 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 12.44W/Gbps 取得規格 VCCI Class A 動作温度(℃) 0~40 MTBF(時間) 2088514
8ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業 翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載VLANモード搭載(TSD-POE082のみ)
仕様 Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×8●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:4000●スイッチング容量:2.0Gbps●スループット @512bit:1.49Mbps●パケットバッファ:1.625Mbit●最大PoE給電:120W 30W:1ポート 質量(g) 約1200 電源(V) 100~240 ポート数 8 適合規格 IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x 接続方式 10/100Mbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×44×150 関連資料 (4.38MB) 動作湿度(%RH) 10~90(結露ないこと) 動作温度範囲(℃) 0~45℃
4ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業 翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載
仕様 Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート 質量(g) 約600 電源(V) 100~240 ポート数 4 適合規格 IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x 接続方式 10/100Mbps 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 168×32×93 関連資料 (4.38MB) 動作湿度(%RH) 10~90(結露ないこと) 動作温度範囲(℃) 0~45℃
5ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 3日以内出荷
IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様 ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質 IP30メタル 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC48~56 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 接続方式 100Mbps 電源仕様 3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75 データレート 100Mbps
産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps 5ポート TRENDnet 3日以内出荷
5ポート中4ポートがPoE+に対応。堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様 ハードウェアバージョン:Ver.1 材質 IP30メタル 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 5 消費電力(W) 最大2.24 接続方式 100Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×82×31 動作温度(℃) -40~75 電源仕様 4ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 PoEバジェット:最大90W
産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps 8ポート TRENDnet 3日以内出荷
堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様 ハードウェアバージョン:Ver.1 材質 IP30メタル 質量(g) 486 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 8 消費電力(W) 最大5.76 接続方式 100Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×105×37 動作温度(℃) -40~75 電源仕様 6ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応) 対応 PoE対応 PoEバジェット:最大200W
24ポート10/100Mbps+2ポートギガビット アンマネージPoE+スイッチ TP-LINK 9日以内出荷
PoE+ 10/100Mbps RJ45ポートx24・ギガビットRJ45ポートx2・コンボギガビットSFPスロットx2搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計で最大。250Wの給電に対応した高いPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適。ポート1~8の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数 24+2 接続方式 10/100Mbps/ギガビット
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります