絞り込み
ブランド
- フローバル
- モノタロウ(2)
- TOTO(105)
- INAX(LIXIL)(85)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- さつき(7)
- カクダイ(5)
- GAONA(ガオナ)(3)
- LIXIL(3)
- 東芝(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- ミヤコ(2)
- エスコ(1)
- タイカ(1)
- アサヒ衛陶(1)
- サンコー[日用品](1)
- 水空間(1)

温水洗浄便座
フローバル¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.3kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。脱臭機能、節電モード。カラー:ホワイト。貯湯式
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座
フローバル¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.8kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
温水洗浄便座(リモコン)
フローバル¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:360W。重量:4.4kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)。便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー。カラー:ホワイト。貯湯式
瞬間式袖操作式温水洗浄便座
フローバル¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年度)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.9kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 便器・タンク
- 便座









![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)