絞り込み
形状
形状
前丸(2)
定格消費電力(W)
  • 595
  • 1.7(1)
  • 47(2)
  • 60(4)
  • 210(1)
  • 245(1)
  • 300(2)
  • 350(35)
  • 655(4)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1030(1)
  • 1050(1)
  • 1070(2)
  • 1267(2)
  • 1277(1)
  • 1278(1)
  • 1280(1)
  • 1300(1)
  • 1320(2)
ブランド
  • さつき(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
前丸
前丸(2)
  • ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつき

    ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ

    さつき
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    3日以内出荷
    便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
  • ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつき

    ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ

    さつき
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    3日以内出荷
    便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式

『便座』には他にこんなカテゴリがあります

温水洗浄便座