絞り込み
定格消費電力(W)
  • 612
  • 47(2)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 247(2)
  • 294(2)
  • 300(3)
  • 320(2)
  • 350(35)
  • 595(2)
  • 655(4)
  • 662(3)
  • 1000(1)
  • 1010(2)
  • 1070(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 1267(2)
  • 1300(3)
  • 1320(2)
ブランド
  • 東芝(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座

    東芝
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】。エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載

    東芝
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1色パステルアイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35温水貯蔵方式貯湯式
  • クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝

    クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載

    東芝
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】。たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。
    付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35

『便座』には他にこんなカテゴリがあります

温水洗浄便座