絞り込み
形状

前丸(1)
定格消費電力(W)
- 50(6)
- 612(3)
- 662(3)
- 1200(3)
- 1250(3)
ブランド
- 東芝
- INAX(LIXIL)(76)
- TOTO(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- さつき(7)
- フローバル(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- Janis(ジャニス工業)(2)
- タイカ(1)
- アサヒ衛陶(1)
- 水空間(1)
- 杉半(1)
- 東芝ライフスタイル(1)
特価
「形状」から絞り込む

前丸(1)

貯湯式温水洗浄便座
東芝(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
温水洗浄便座 瞬間式
東芝¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷お湯切れの心配がなく、水道水圧の低いご家庭でも安定した水勢で洗浄できる瞬間式の温水洗浄便座です。通常のおしり洗浄に加えて集中洗浄モードを搭載。水の飛び散りを抑えながらパワフルに洗浄します。本体にほこりがつきにくいように、フルカバーの便座フタを採用。取っ手付きで開閉がしやすい仕様です。仕様【吐水方式】水ポンプにより吐水質量(kg)約4.5色パステルアイボリー消費電力(W)1250(温水ヒーター1200、便座ヒーター50)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×530×128安全装置サーモスタット、温度ヒューズヒーター【温水ヒーター】セラミックヒーターメモリー機能〇 温水温度・水勢・ノズル位置など調整方式水温:3段階+切、水勢い:おしりビデ各5段階、便座:3段階+切使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75省エネ基準達成率(%)160(目標)洗浄水量(L)おしり:0.31~0.46/分、ビデ:0.3~0.42/分(水ポンプの回転数を変えて水勢調節)
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 オート脱臭搭載
東芝¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷たっぷりのお湯ですっきり洗浄。オート脱臭も搭載のお手軽タイプ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で 4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1色パステルアイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35温水貯蔵方式貯湯式
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座
東芝¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】。エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ
東芝¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。【洗浄】。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5色パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉
東芝¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載。便座ふた自動開閉【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載
東芝¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%。年間消費電力量:133kwh/年。【洗浄】。たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい。【清潔】。ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減。おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載
東芝¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量* : 84kWh/年。リモコン付き。ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載【洗浄】。ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄。通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)。ウルトラファインバブル 便器洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】。メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本仕様●ワイヤレスリモコン電源:単4形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅×奥行×高さ質量(kg)4.4色パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75