絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 15(7)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 33(2)
使用流体
  • 工業用水(4)
  • 水(13)
  • 油(3)
  • 空気(8)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(30)
  • 3(17)
  • 4(15)
  • 5(36)
  • 6(11)
  • 7(11)
  • 8(11)
  • 9(8)
  • 10(78)
  • 15(17)
  • 20(215)
  • 25(18)
  • 30(46)
  • 35(8)
  • 40(19)
  • 45(8)
  • 50(72)
  • 60(8)
  • 100(158)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(6)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐熱(4)
  • 透明性(1)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐熱・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0~1.2(4)
  • 0~1.5(4)
  • 0.2(1)
  • 0.68(3)
  • 0.69(1)
  • 0.75(1)
0~0.1・0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.2・0.68・0.69・0.75
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • エスコ(5)
  • カクイチ(1)
  • タカギ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 弘進ゴム(1)
TOYOX(トヨックス)・エスコ・カクイチ・タカギ・三洋化成・中部ビニール工業・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6.5(2)
9(2)
12(2)
15(7)
18(2)
19(3)
25(4)
32(2)
38(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    ¥733税込¥806
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色グリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥455~税込¥501~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(2m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
  • 耐寒ソフトクリア タカギ

    耐寒ソフトクリア

    タカギ
    ¥619税込¥681
    1巻(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
    低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂色クリア使用流体水特性耐寒/柔軟性/透明性
  • 耐寒グリーンホース 弘進ゴム

    耐寒グリーンホース

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    3日以内出荷
    耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
    用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)材質軟質塩化ビニール使用流体水色調透明グリーン特性耐寒性・柔軟性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーホース 中部ビニール工業

    カラーホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合
  • 5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-3材質ポリウレタン質量(kg)0.276色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本(2m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本(2m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CL-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
樹脂ホース