絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
使用流体
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 空気(3)
ホース長さ(m)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 1(11)
  • 2(12)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 4.2(2)
  • 5(22)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 10(62)
  • 15(7)
  • 20(107)
  • 25(8)
  • 28(2)
  • 30(28)
  • 40(3)
  • 50(24)
  • 100(37)
色
  • 色イエロー(2)
特性
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐熱
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68(1)
  • 0.69(1)
  • 1.4(1)
0.68・0.69・1.4
ブランド
  • エスコ(3)
  • 日平機器(1)
エスコ・日平機器
価格
価格で絞り込む
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6.4(1)
6.5(1)
8(1)
  • ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm 日平機器

    ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥4,999税込¥5,499
    1個
    当日出荷
    HA-208用交換ホースです。
    トラスコ品番783-9430適合機種HA-208N材質ポリウレタン質量(g)600長さ(m)8内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1本
    翌日出荷
    プラグ・ソケット付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.4内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥9,410税込¥10,351
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-10材質ポリウレタン色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
樹脂ホース