樹脂ホース :「プラグ」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
関連キーワード
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-5~60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
特性耐摩耗/耐久/柔軟性
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。