カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 樹脂ホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
0~0.8・0~1.0・0.09・0.6・0.7・0.8・1・1.1・1.5
ブランド
RS PRO・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・タイゴン・ニッタ・三洋化成・八興・八興販売・十川産業
樹脂ホース :「70mm」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)




トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)


冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷から8日以内出荷【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)
難燃ホース[フレイムブロックホース FB]
TOYOX(トヨックス)¥1,398~税込¥1,538~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻当日出荷から翌々日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
”プレッシャーホース”
八興販売¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。透明性に優れ、液体物が確認できます。トラスコ品番267-0632材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10全長(m)100使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16許容曲げ半径(mm)70以上![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769181-250109-02.jpg)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]
TOYOX(トヨックス)¥2,980~税込¥3,278~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業¥4,340~税込¥4,774~1本3日以内出荷から6日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]
TOYOX(トヨックス)¥2,980~税込¥3,278~1本(1m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース60×70 20mカセ巻
三洋化成¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷材質PVC色クリア長さ(m)20内径(Φmm)60最高使用圧力(MPa)0.09外径(Φmm)70使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m
タイゴン¥216,980~税込¥238,678~1個7日以内出荷Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(10m)7日以内出荷RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、外部径 19 mm 、長さ 10 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、水用途超衛生的な熱結合技術を採用している RS Pro のこのフレキシブルチューブは、高い安全性を実現するために強化されています。このプロセスにより、製造プロセスで化学物質を使用する必要がなくなります。外側の層は PVC 製で、鮮やかな白色仕上げです。内側のチューブはミラースムーズ TPE 製で、液体の流れを最適化します。 一般に、船舶及びキャラバン産業用の水供給システムに使用されている、この柔軟なチューブは、無臭で汚れのない素材から作られ、シリコンとカドミウムは使用されていません。特別に選択されたポリエステルファイバにより、チューブ内の圧力が効果的にバランスされています。また、このホースは、広い温度範囲でのねじれに対する優れた耐性も備えています。 建設業界向けの水規制勧告スキーム( WRAS )の認定により、水中に接触する材料についても BS 6920 規格でテストされています。この配管は、硬水軟化装置の用途や、飲料水や自動販売機のチューブとして使用します。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 12.5 mm 外径: 19 mm 曲げ半径 55 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径12.5mm、外径19mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径55mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥9,698税込¥10,6681リール(10m)7日以内出荷RS Pro PVC フレキシブルチューブ、白色、強化、外径 16 mm 、曲げ半径 40 mm 、長さ 10 m 、水用途RS Pro シリーズのこの柔軟な強化 PVC チューブは、超衛生的な熱結合技術を使用して製造されています。これにより、製造工程で化学薬品が不要になります。高品質の PVC 外被は鮮やかな白色の臨床仕上げで押出成形され、 TPE ミラーが滑らかな内面によりフローが改善されています。このタイプのフレキシブルチューブは、キャラバン、海洋産業の水供給システムによく使用されます。 無臭で汚れのない特殊材質を使用したチューブには、カドミウムとシリコンは含まれていません。厳選されたポリエステルファイバにより、チューブの圧力が効果的にバランス調整された状態に維持されます。また、幅広い温度範囲にわたり、優れた耐キンク性を発揮します。 このチューブは、建設業界向けの水規制アドバイザリースキーム( WRAS )の認定を受けています。BS 6920 規格の水中での材質のテストも実施されています。このパイプは、自動販売機、硬水軟化装置、飲料水のパイプなど、さまざまな用途で使用されています。特長と利点白色の強化 PVC フレキシブルチューブ 水の用途に適しています 長さ 10 m 内径 10 mm 外径: 16 mm 曲げ半径: 40 mm 最小動作温度は -15 ° C です 最大動作温度は +70 ° C です 最大作動圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径10mm、外径16mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、曲げ半径40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 12mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 13バール使用流体/用途 = 燃料オイル代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(10m)7日以内出荷仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径19mm、外径26mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力10バール、使用流体/用途食品、代表規格WRAS、動作温度 Min-15℃、最高作動温度+70℃、色白、長さ10m、補強ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m
タイゴン¥70,980税込¥78,0781巻(25m)7日以内出荷赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:6mm●外径:10mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:18mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9915アズワン品番65-7911-27
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥1,098~税込¥1,208~1巻10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
KYサンフーズ 10×16 カット
八興¥869税込¥9561巻(1m)9日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6289材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維





![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)
![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
![難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11768675-250109-02.jpg)



![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769181-250109-02.jpg)


![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)