カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 樹脂ホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
ホース長さ(m)
樹脂ホース :「D20」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891個翌々日出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
透明ホース4×6 200mドラム巻
三洋化成¥6,990税込¥7,6891個4日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3771材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)19使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性