絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(3)
外径(Φmm)
- 4(4)
使用流体
- 水
- ガス(1)
- 工業用水(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20(4)
- 40(1)
- 100(4)
色
レッド(5)
特性
- その他(1)
- 柔軟(2)
- 耐圧(2)
- 難燃(1)
その他・柔軟・耐圧・難燃
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.6(1)
- 0~0.8(1)
- 0~1.0(1)
- 0~1.2(1)
- 0~1.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.8・1・1.2・1.5
ブランド
- ニッタ(4)
- TOYOX(トヨックス)(1)
ニッタ・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「R40」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.5(3)
![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]
TOYOX(トヨックス)¥92,980~税込¥102,278~1本(40m)翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性





![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)