絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
接続口径
  • 0.5
  • 1/8(142)
  • 1/4(128)
  • 3/8(111)
  • 1/2(94)
  • 3/4(4)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • M0.5(1)
  • M3(47)
  • M5(123)
  • No.10(15)
  • その他(1)
ブランド
  • CKD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
3.2(1)
4(2)
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
1,212税込1,333
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
1,239税込1,363
1個
当日出荷から6日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー