絞り込み
接続口径
  • 1
  • 1/8(142)
  • 1/4(128)
  • 3/8(111)
  • 1/2(94)
  • 0.5(2)
  • 3/4(4)
  • 0.8(5)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • M0.5(1)
  • M3(47)
  • M5(123)
  • No.10(15)
  • その他(1)
ブランド
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • オリオン機械(1)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKDスピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプCKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラKSCシリーズ コガネイスピードコントローラKSCシリーズコガネイ
10,098税込11,108特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
プレッシャーコントローラ PCA8 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA8オリオン機械
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ70寸法D(mm)103寸法E(mm)11寸法C(mm)72寸法BR1
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー