スピードコントローラー :「R管」の検索結果

スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6(2)
8(2)
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。 使用流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 制御方式メーターアウト 最高使用圧力(MPa)1
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラー メーターイン モノタロウ 動画あり
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 制御方式メーターイン 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります