絞り込み
ブランド
  • ダイキ
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(44)
  • ダイキン工業(20)
  • NACHI(不二越)(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • 油研工業(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フクハラ(1)
  • 丸善工業(1)
  • ショウエイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • 超小型電動油圧ポンプ2L ダイキ

    超小型電動油圧ポンプ2L

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
    用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70
  • 超小型電動油圧ポンプ1L ダイキ

    超小型電動油圧ポンプ1L

    ダイキ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
    用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70
  • 小型電動油圧ポンプ2連式 ダイキ

    小型電動油圧ポンプ2連式

    ダイキ
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
    用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6076セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)19電圧(V)AC100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット