油圧ユニット :「電動小型ポンプ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6351 材質アルミ、スチール 質量(kg)8.7 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)1.6 圧力(MPa)70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6076 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)19 電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります