油圧ユニット :「モータ 1.5Kw」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
3.5(1)
4(1)
7(3)
ダイキン工業油圧ユニット
軽量コンパクト設計を実現しました。 低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。 低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。 放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。 コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
最高使用圧力(MPa)7.0 電動機(kW)1.50(4P) トラスコ品番819-5918 質量(kg)45 外形寸法(mm)530×510×730 騒音値(dB)65 オイルタンク(L)15 モーター容量(kW)1.5相当 吐出量(L/min)(50/60Hz)7~11/7~14
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ダイキン工業ミニパック
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計:コンパクト設計のため、取り付けスペースが小さくできます。
容量(L)(オイルタンク)15 最高使用圧力(MPa)3.5 電動機(kW)1.50(4P) トラスコ品番364-9580 質量(kg)50 外形寸法(mm)355×320×570 圧力調整範囲(MPa)0.8~3.5 騒音値(dB)67 吐出量(L/min)(50/60Hz)5~21/6~25
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484 騒音値(dB)60 タンク容量18L 2018年トラスコ掲載ページ3 0124 オイルタンク容量(L)18
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンパック
低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
最高使用圧力(MPa)7 種類ピストンパック 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります