絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(132)
  • ダイキン工業(55)
  • RIKEN(理研機器)(19)
  • 油研工業(14)
  • エナパック(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • RS PRO(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • 住友精密工業(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(5)
  • 14(12)
  • 21(6)
  • 25(9)
  • 28(3)
  • 30(28)
定格電圧(V)
  • AC200(7)
  • AC220(7)
吐出口径
  • 3/8(9)
  • 1/2(13)
  • 3/4(3)
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(10)
  • Φ20(8)
  • Φ23(2)
  • Φ24(16)
  • Φ26(15)
  • Φ28(16)
  • Φ30(3)
  • Φ32(8)
  • Φ33(2)
  • Φ36(8)
  • Φ38(10)
3/8・1/2・3/4・Φ8.9・Φ11・Φ12・Φ13・Φ14・Φ17・Φ18・Φ20・Φ23・Φ24・Φ26・Φ28・Φ30・Φ32・Φ33・Φ36・Φ38・吐出口径をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)可変ピストンポンプ PVSシリーズNACHI(不二越)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ28仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付NACHI(不二越)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から65日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
フランジキット NACHI(不二越)フランジキットNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
439,800税込483,780
1台
93日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ32質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転静かな作動音小型でシンプル、取扱いが簡単シャープな特性と鋭敏な応答性高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)NACHI(不二越)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径G1/2仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
配管フランジキット NACHI(不二越)配管フランジキットNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
配管フランジキット NACHI(不二越)配管フランジキットNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1台
40日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個プラグTPHA-1/4 1個OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個仕様ねじ込みタイプ
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷から51日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
81日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
121日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
1台
欠品中
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷から121日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
フートマウンチィングキット NACHI(不二越)フートマウンチィングキットNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
寸法A(mm)330.2寸法B(mm)374寸法C(mm)203.2寸法D(Φmm)152.4寸法E(mm)1寸法F(mm)149.2寸法H(mm)220.7寸法I(mm)119.5寸法K(mm)30寸法N(mm)30寸法Q(mm)337寸法S(mm)49.5寸法T(mm)64寸法d1(Φmm)37寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)228.6寸法d4(Φmm)100付属品ボルト:TB-20×50 2個ワッシャ:WP-20 2個適合シングルポンプ:IPH-6ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46質量(kg)22.0寸法PM20
フートマウンチィングキット NACHI(不二越)フートマウンチィングキットNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
寸法A(mm)295.3寸法B(mm)334寸法C(mm)152.4寸法D(Φmm)127寸法E(mm)1寸法F(mm)139.7寸法H(mm)203寸法I(mm)104.5寸法K(mm)25寸法N(mm)25寸法Q(mm)259寸法S(mm)44.5寸法T(mm)61寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)181寸法d4(Φmm)86付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45質量(kg)13.5寸法PM16
フートマウンティングキット NACHI(不二越)フートマウンティングキットNACHI(不二越)
1台
欠品中
寸法A(mm)220.7寸法B(mm)246寸法C(mm)107.95寸法D(Φmm)101.6寸法E(mm)1寸法F(mm)114.3寸法H(mm)140寸法I(mm)61.7寸法K(mm)16寸法N(mm)16寸法Q(mm)195.5寸法S(mm)12.7寸法T(mm)53寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法d3(Φmm)146寸法d4(Φmm)40付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個適合シングルポンプ:IPH-3質量(kg)5.5寸法PM12
フートマウンティングキット NACHI(不二越)フートマウンティングキットNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
寸法A(mm)127寸法B(mm)152.5寸法C(mm)69.8寸法D(Φmm)82.55寸法E(mm)1寸法F(mm)50.8寸法H(mm)96寸法I(mm)74寸法K(mm)17.5寸法N(mm)13寸法Q(mm)135寸法S(mm)32.5寸法T(mm)36.5寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法d3(Φmm)106.4寸法d4(Φmm)50付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個適合シングルポンプ:IPH-2質量(kg)2.0寸法PM10
ユニポンプVDSシリーズ NACHI(不二越)ユニポンプVDSシリーズNACHI(不二越)
1個
欠品中
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
309,800税込340,780
1台
91日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
65日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ