絞り込み
ブランド
  • 油研工業(3)
  • ダイキン工業(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 16(1)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
吐出口径
  • Φ32
  • 3/8(4)
  • 1/2(12)
  • 3/4(12)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(2)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ33(2)
  • Φ34(1)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
16(1)
21(2)
25(1)
28(2)
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業VZシリーズピストンポンプダイキン工業
399,800税込439,780
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
ポンプ容量(cm3/rev)79.6種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
バルポンプ 油研工業バルポンプ油研工業
299,800税込329,780
1台
65日以内出荷から108日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用流体石油系作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ