絞り込み
材質
  • その他(2)
  • アルミ(3)
  • スチール(681)
  • ステンレス(303)
  • 樹脂(6)
  • 皮革(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(190)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,629)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(780)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(718)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(568)
  • 堀内機械(555)
  • ダイキン工業(379)
  • ParkerTAIYO(349)
  • 清水製作所[継手](307)
  • NACHI(不二越)(295)
  • RS PRO(253)
  • フジトク(235)
  • エナパック(213)
  • RIKEN(理研機器)(204)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](185)
  • イハラサイエンス(170)
  • ニッタ(155)
  • エスコ(146)
  • 油研工業(130)
  • ニューマシン(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,142)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
9,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧捻込形六角ニップル フジトク高圧捻込形六角ニップルフジトク(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
MS1プラグ 清水製作所[継手]MS1プラグ清水製作所[継手](3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧捻込形六角異径ニップル フジトク高圧捻込形六角異径ニップルフジトク(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
SR07アダプタ 清水製作所[継手]SR07アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS3プラグ 清水製作所[継手]MS3プラグ清水製作所[継手](6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS4キャップ 清水製作所[継手]MS4キャップ清水製作所[継手](6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
高圧捻込形ブッシング フジトク高圧捻込形ブッシングフジトク(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
SR13アダプタ 清水製作所[継手]SR13アダプタ清水製作所[継手](13件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]SR13異径アダプタ清水製作所[継手](8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パッキン FJ80シリーズ 長野計器パッキン FJ80シリーズ長野計器(13件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
エアーブリーザー 大生工業エアーブリーザー大生工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップルフジトク(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧捻込形カップリング(六角) フジトク高圧捻込形カップリング(六角)フジトク(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
高圧用カプラー ソケット モノタロウ高圧用カプラー ソケットモノタロウ(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
高圧捻込形六角プラグ フジトク高圧捻込形六角プラグフジトク(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ モノタロウ保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプモノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)使用温度範囲(℃)-40~125融点(℃)220±10規格UL94V-2相当
ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースソケット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
SR11アダプタ 清水製作所[継手]SR11アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から4日以内出荷
KP-C ボンデットシール イハラサイエンスKP-C ボンデットシールイハラサイエンス(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース