油圧ギヤポンプ :「t5」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
使用流体水グリコール系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
使用流体水グリコール系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(0.9MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)4000
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。