FA現場のお役立ち情報
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
二方ボールバルブ フジトク二方ボールバルブフジトク(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブコンパクト形 ボールバルブ廣瀬バルブ(2件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Tポート) フジトク三方ボールバルブ(Tポート)フジトク
89,980税込98,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
中圧ボールバルブ PR201 フローテック中圧ボールバルブ PR201フローテック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ鍛造製 ストップバルブ廣瀬バルブ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
52,980税込58,278
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ストップバルブ 廣瀬バルブストップバルブ廣瀬バルブ
66,980税込73,678
1個
24日以内出荷から64日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越)油圧バルブ リリーフバルブ RシリーズNACHI(不二越)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
モジュラー弁用ベースプレート 油研工業モジュラー弁用ベースプレート油研工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック高圧3方ボールバルブ BK3フローテック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ BKH フローテック高圧ボールバルブ BKHフローテック
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
4方3位置弁 RIKEN(理研機器)4方3位置弁RIKEN(理研機器)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
インラインバルブ(流量制御弁) エナパックインラインバルブ(流量制御弁)エナパック
52,980税込58,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPTバルブ種類流量制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷から60日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
直動形 リリーフ弁(HRV) 廣瀬バルブ直動形 リリーフ弁(HRV)廣瀬バルブ
58,980税込64,878
1個
27日以内出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
57,980税込63,778
1個
当日出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型) ダイキン工業02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)ダイキン工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
高圧ボールバルブ MKHP フローテック高圧ボールバルブ MKHPフローテック
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
分集流弁 廣瀬バルブ分集流弁廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ3ポート2位置 ボールバルブ廣瀬バルブ
73,980税込81,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
DV型分配弁 ダイキン潤滑機設DV型分配弁ダイキン潤滑機設
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁RIKEN(理研機器)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ