絞り込み
ブランド
  • 廣瀬バルブ
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • ダイキン工業(276)
  • NACHI(不二越)(207)
  • 油研工業(111)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(50)
  • ParkerTAIYO(33)
  • ボッシュ・レックスロス(31)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(22)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 21(16)
  • 25(16)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 31.5(2)
  • 35(5)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ 廣瀬バルブチェックバルブ廣瀬バルブ(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から15日以内出荷
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
スロットルバルブ(728N) 廣瀬バルブスロットルバルブ(728N)廣瀬バルブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
ニードルバルブ 廣瀬バルブニードルバルブ廣瀬バルブ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブコンパクト形 ボールバルブ廣瀬バルブ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ鍛造製 ストップバルブ廣瀬バルブ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から52日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
温度補償付き スロットルバルブ 廣瀬バルブ温度補償付き スロットルバルブ廣瀬バルブ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
ストップバルブ 廣瀬バルブストップバルブ廣瀬バルブ
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷から64日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
ゲージバルブ 廣瀬バルブゲージバルブ廣瀬バルブ
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
直動形 リリーフ弁(HRV) 廣瀬バルブ直動形 リリーフ弁(HRV)廣瀬バルブ
26,980税込29,678
1個
27日以内出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁
分集流弁 廣瀬バルブ分集流弁廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ3ポート2位置 ボールバルブ廣瀬バルブ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
PTポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブPTポート制御 メンテナンスバルブ廣瀬バルブ
58,980税込64,878
1個
37日以内出荷から52日以内出荷
仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD 廣瀬バルブパイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD廣瀬バルブ
66,980税込73,678
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)11.1管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) 廣瀬バルブ圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)廣瀬バルブ
29,980税込32,978
1個
27日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
スロットルチェックバルブ 廣瀬バルブスロットルチェックバルブ廣瀬バルブ
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ電磁操作ストップバルブ廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷から52日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21仕様Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内ハンドル形状T形レバーバルブ種類方向制御弁
ABポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブABポート制御 メンテナンスバルブ廣瀬バルブ
73,980税込81,378
1個
37日以内出荷から52日以内出荷
仕様A・Bポート:ストップバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
プレフィル弁 廣瀬バルブプレフィル弁廣瀬バルブ
99,980税込109,978
1個
37日以内出荷から67日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式フランジ形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
インライン形 パイロットチェックバルブ 廣瀬バルブインライン形 パイロットチェックバルブ廣瀬バルブ
31,980税込35,178
1個
27日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
チェックバルブ 廣瀬バルブチェックバルブ廣瀬バルブ
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷から67日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.1使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
チェック弁(FMC) 廣瀬バルブチェック弁(FMC)廣瀬バルブ
49,980税込54,978
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)10.6管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
メータイン スロットルチェック弁(FMTC) 廣瀬バルブメータイン スロットルチェック弁(FMTC)廣瀬バルブ
69,980税込76,978
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
メータアウト スロットルチェック弁(FMTC) 廣瀬バルブメータアウト スロットルチェック弁(FMTC)廣瀬バルブ
69,980税込76,978
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
チェックスロットル弁(FMITC) 廣瀬バルブチェックスロットル弁(FMITC)廣瀬バルブ
66,980税込73,678
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(FMCQ) 廣瀬バルブカウンタバランス弁(FMCQ)廣瀬バルブ
88,980税込97,878
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)11.4管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
シーケンス弁(FMQ) 廣瀬バルブシーケンス弁(FMQ)廣瀬バルブ
82,980税込91,278
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~14バルブ種類圧力制御弁
レデューシング弁(FMG) 廣瀬バルブレデューシング弁(FMG)廣瀬バルブ
88,980税込97,878
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)12.2管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(FMR) 廣瀬バルブリリーフ弁(FMR)廣瀬バルブ
73,980税込81,378
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~25バルブ種類圧力制御弁
直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH) 廣瀬バルブ直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)廣瀬バルブ
33,980税込37,378
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)40バルブ種類圧力制御弁
分流弁 廣瀬バルブ分流弁廣瀬バルブ
44,980税込49,478
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
2ポート ボールバルブ 廣瀬バルブ2ポート ボールバルブ廣瀬バルブ
33,980税込37,378
1個
27日以内出荷
最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
35MPa電磁操作ストップバルブ 廣瀬バルブ35MPa電磁操作ストップバルブ廣瀬バルブ
82,980税込91,278
1個
37日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類電磁制御弁
アキュムレータ ストップバルブ 廣瀬バルブアキュムレータ ストップバルブ廣瀬バルブ
65,980税込72,578
1個
27日以内出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ