絞り込み
ブランド
  • フジトク
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • ダイキン工業(286)
  • NACHI(不二越)(208)
  • 油研工業(111)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(55)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(23)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 15(3)
  • 21(3)
  • 35(3)
  • 50(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方ボールバルブ フジトク二方ボールバルブフジトク(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Tポート) フジトク三方ボールバルブ(Tポート)フジトク
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ