絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • NACHI(不二越)(208)
  • 油研工業(111)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(54)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(23)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
  • フジトク(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 5(1)
  • 6.86(1)
  • 7(9)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 13.7(1)
  • 14(5)
  • 16(1)
  • 20.5(1)
  • 21(41)
  • 25(57)
  • 31.5(1)
  • 35(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
インラインチェック弁 ダイキン工業インラインチェック弁ダイキン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
ゲージダンパ ダイキン工業ゲージダンパダイキン工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa質量(kg)0.4
電磁弁用サブプレート ダイキン工業電磁弁用サブプレートダイキン工業
5,498税込6,048
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
20,980税込23,078
1台
当日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業手動操作弁(ネジ接続型)ダイキン工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から90日以内出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から60日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25仕様マニホールドブロック
シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業シャトル弁(ねじ接続形)ダイキン工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁ダイキン工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
スタック弁ABポート絞り弁 ダイキン工業スタック弁ABポート絞り弁ダイキン工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用最高使用圧力(MPa)35仕様絞り弁トラスコ品番457-0723質量(kg)6.5管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類流量制御弁
圧力制御弁コントロール弁リモ ダイキン工業圧力制御弁コントロール弁リモダイキン工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁ダイキン工業
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)ダイキン工業
5,398税込5,938
1式
翌日出荷
02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
KSO-G02用 ソレノイドコイル ダイキン工業KSO-G02用 ソレノイドコイルダイキン工業
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
KSO-G02用のソレノイドコイルです。
適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業ロータリー切換弁(ネジ接続形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から90日以内出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)ダイキン工業
349税込384
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
小型絞り弁ガスケット取付形 ダイキン工業小型絞り弁ガスケット取付形ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ストップ弁  (ネジ接続形) ダイキン工業ストップ弁 (ネジ接続形)ダイキン工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
油圧回路途中に使用するストップ弁です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番138-3086質量(kg)1.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型)ダイキン工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
37,900税込41,690
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 リリーフ弁ダイキン工業
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業
29,980税込32,978
1個ほか
翌日出荷から60日以内出荷
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 チェック弁ダイキン工業
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ