絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • NACHI(不二越)(50)
  • フローテック(9)
  • ニューマシン(8)
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 油研工業(1)
  • エナパック(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • 正和(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 34.5(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧バルブ :「RC2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付) ParkerTAIYOフィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
エアフィルタ(オートドレン付) ParkerTAIYOエアフィルタ(オートドレン付)ParkerTAIYO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブ 8FシリーズParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油最高使用圧力(MPa)34.5クラッキング圧力(MPa)0.04
油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO
1,998,000税込2,197,800
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
レギュレータ(角型圧力計付) ParkerTAIYOレギュレータ(角型圧力計付)ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付) ParkerTAIYOエアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
マニアルバルブ(RB54) ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
油圧バルブ