絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • ダイキン工業(286)
  • NACHI(不二越)(208)
  • 油研工業(111)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(55)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(23)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
  • フジトク(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 21(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV型分配弁 ダイキン潤滑機設DV型分配弁ダイキン潤滑機設
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1バルブ種類流量制御弁
T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設T605形座金付配管バンドダイキン潤滑機設
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
LV分配弁 ダイキン潤滑機設LV分配弁ダイキン潤滑機設
14,980税込16,478
1個
当日出荷から27日以内出荷
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。最高使用圧力(MPa)17使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設T11形ボールチェックバルブ(正)ダイキン潤滑機設
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁ダイキン潤滑機設
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。最高使用圧力(MPa)21耐圧力(MPa)31.5付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
GW型分配弁 ダイキン潤滑機設GW型分配弁ダイキン潤滑機設
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
手軽な集中給油システムで正確な給油保証。 小規模な集中給油に最適。 正確な給油量の保証。 給油箇所の増減が容易。 堅牢で優れた耐久性。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に最高使用圧力(MPa)21付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15
DW型分配弁 ダイキン潤滑機設DW型分配弁ダイキン潤滑機設
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
T13形ボールチェックバルブ(逆) ダイキン潤滑機設T13形ボールチェックバルブ(逆)ダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(本体)快削黄銅寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
LV3**分配弁用集合アタッチメント ダイキン潤滑機設LV3**分配弁用集合アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
LV3**-12用の集合アタッチメント(2口プラグ)です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。耐圧力(MPa)27最高使用圧力(MPa)17.5
LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁用集中アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ