2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)35 圧力調整範囲(MPa)0.7~07 関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
79,980 税込87,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング