1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式減圧弁
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
仕様ヒステリシス:4% 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21 応答時間(秒)ステップ:0.2 関連資料(1.2MB)
1個
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)