油圧減圧弁 :「圧力調整弁」の検索結果
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(2)
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14
構造バランスピストン形
バルブ種類圧力制御弁
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)40
関連資料(0.85MB)
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。