絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • ダイキン工業(2)
  • 油研工業(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
呼び
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 6(1)
  • 25(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 6.86(1)
  • 7(12)
  • 7.5(1)
  • 10(11)
  • 13.7(1)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(55)
  • 25(90)
  • 30(1)
  • 31.5(6)
  • 32(1)
  • 34.5(1)
  • 35(92)
  • 70(26)
  • 72(1)
最大流量(L/min)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 190(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
2(2)
3(6)
6(1)
25(3)
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14関連資料(1.57MB)バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
69,980税込76,978
1個
120日以内出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業手動操作弁(ネジ接続型)ダイキン工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から90日以内出荷
仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設LV-100型分配弁用集中アタッチメントダイキン潤滑機設
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。耐圧力(MPa)21最高使用圧力(MPa)14質量(kg)0.07
手動操作弁 ダイキン工業手動操作弁ダイキン工業
44,980税込49,478
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁