方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
25(9)
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)3
最大流量(L/min)40
構造圧力・温度補償なし
呼び25B
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)20
流量調整範囲(L/min)0.5~40
制御ポートA
関連資料(4.08MB)
最小流量(L/min)早送り時:5
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14
関連資料(1.57MB)
バルブ種類積層弁
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上
関連資料(1.47MB)
バルブ種類積層タイプ
最大流量(L/min)40
圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上
呼び25B
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
関連資料(1.47MB)
バルブ種類積層タイプ
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP67
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
定格流量(L/min)27
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式スプリングオフセット形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
定格流量(L/min)27
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。