方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(12)
10(11)
13.7(1)
14(13)
16
21(55)
25(90)
31.5(6)
35(92)
70(26)
最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)16 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)63 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
52,980 税込58,278
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)45 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)240 油温(℃)-15~+70
1個
42,980 税込47,278
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング