方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(6)
21(8)
25(1)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
31,900 税込35,090
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21 構造ライトアングル形 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポート
構造ライトアングル形 制御ポートP 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポート
構造ライトアングル形 制御ポートR 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型
最大流量(L/min)12 構造圧力・温度補償付 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.1~12 制御ポートR 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
最大流量(L/min)80 構造圧力・温度補償なし 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.5~180 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14 関連資料(1.57MB) バルブ種類積層弁
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング