方向制御弁 :「手動弁」の検索結果
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)5.3
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)1.4
最大流量(L/min)5
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
¥34,980
税込¥38,478
25日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。