方向制御弁 :「絞り弁」の検索結果
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
質量(kg)3
最大流量(L/min)40
構造圧力・温度補償なし
呼び25B
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)20
流量調整範囲(L/min)0.5~40
制御ポートA
関連資料(4.08MB)
最小流量(L/min)早送り時:5
質量(kg)14
最大流量(L/min)190
構造圧力・温度補償なし
呼び06
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)120
流量調整範囲(L/min)1.5~190
関連資料(4.08MB)
最小流量(L/min)早送り時:5
最大流量(L/min)80
構造圧力・温度補償なし
呼び03
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)30
流量調整範囲(L/min)0.5~180
関連資料(4.08MB)
最小流量(L/min)早送り時:5
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
流量(L/min)(最大)120
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
流量(L/min)(最大)190
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)320
流量(L/min)(最大)500
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。