16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
21(3)
25
35(13)
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)1.1 形式モジュラースタック形パイロットチェック弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 記号オプション:A-A、B-B接続 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03) 付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個 質量(kg)3 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 呼び径(上)1/4、(下)3/8 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個 質量(kg)2.4 形式2速プレート 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径3/8 制御方式メータイン制御 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 制御ポートBポート
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径1/4 制御方式メータアウト制御 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 制御ポートBポート
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5 形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用) 呼び径3/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] 制御ポートA・Bポート
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8401 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8397 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様ブロッキングブロック トラスコ品番364-8427 質量(kg)1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様ブロッキングブロック 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)3.9 最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類圧力制御弁
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業スタック弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります