7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
25(2)
35
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35 仕様モジュラースタック形チェック弁 トラスコ品番457-0685 質量(kg)4.5 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1個
36,980 税込40,678
欠品中

質量(kg)4.5 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)6.8 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35 仕様パイロットチェック弁 トラスコ品番457-0693 質量(kg)6.8 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)35 仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)600 バルブ種類方向制御弁
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業スタック弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング