絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(2)
呼び
- 2
- 1/4(6)
- 3/8(9)
- 3/4(8)
- 1-1/4(1)
- 1.25(2)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(7)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(6)
- 46026(3)
- 46089(1)
ブランド
- ダイキン工業(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(2)

パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台52日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様●デザイン番号:16(2)●ベント記号:ハイベント形種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁呼び径2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~21[※~210]接続方法フランジ接続形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801個62日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁適合流体りん酸エステル系作動油
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から21日以内出荷小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。構造バランスピストン形呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁