絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
呼び
- 3/8
- 1/4(2)
- 3/4(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(7)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(6)
最大流量(L/min)
- 40(1)
ブランド
- ダイキン工業(2)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)

チェック弁 (SGB-G03用)
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個61日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類電磁弁使用流体石油系作動油