圧力制御弁 :「リリーフ弁」の検索結果
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
14(2)
15~400(1)
21(21)
24.5
25(17)
35(1)
70(3)
100(1)
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)24.5
仕様安全弁付
質量(kg)2
管接続口径1/8
接続方式サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9
流量(L/min)0.3~2
繰返し性1%以下
応差(ヒステリシス)3%以下
定格電流(mA)800
コイル抵抗(Ω)10
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥64,980
税込¥71,478
97日以内出荷
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。